Mobiler Schnellzugturm Fastpuller
Karosseriezugturm Fastpuller
KARRIWZG-ZUGTURM-FASTPULLER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobil und leicht
- Unterdruck Bodenplatte für sicheren Halt auf dem Untergrund
- Wird einfach über 3/8 Zoll Stecknippel an einen Druckluftkompressor angeschlossen
- Dadurch schnelle und einfache Positionsänderung des Zugturms am Reparaturfahrzeug
Flexibel einsetzbar
- Mit einer manuellen Zugkraft von max. 250 kg sowie einer Höhenverstellung von bis zu 1,32 m
Kontrolliertes ziehen
- Die Zugkraft der Kette wird durch eine fein abgestufte Ratsche exakt an die Reparaturaufgabe angepasst
Datenblätter(X)
Luftverbrauch Bedingung (10) | bei 4,5 bar |
Luftverbrauch (11) | 117 l/min |
Anzahl Rastpositionen (22) | 23 STK |
Höhenverstellung max. (20) | 132 cm |
Einstellungshöhe max. (21) | 132 cm |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite (50) | 49 x 50 cm |
Produktgewicht (per Stück) (80) | 15,500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!