Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobile Power 500

Powerstation 230V Mobile Power 500
PWRSTA-MOBILE-POWER-500
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096381 700
EAN 4065233006096
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur mobilen Stromversorgung 230V/500W
  • Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet

  • Outdoor und Indoor geeignet

  • Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann

  • 500 Watt Dauerleistung und 700 Watt Maximalleistung (3 Sekunden)

  • Akkukapazität: 555 Wh

  • Stromversorgung für mobile Anwendungen

  • Emissionsfreie Anwendung

  • Geeignet für Notstromversorgung

  • Keine Montage notwendig

  • Geringes Gewicht


Lieferumfang:


  • Mobile Power 500 (mit Bedienungsanleitung)

  • Tragegurt

  • Adapter für 12V Universalstecker

  • 230V Netzteil mit Ladekabel

  • 12V KFZ Ladekabel

  • Ladekabel für Solarpanel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

6.700 kg

Länge x Breite x Höhe

300 x 165 x 170 mm

Nennspannung

230 V

Farbe

Schwarz, Rot, Weiß

Typbezeichnung

MOPO500

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsset für Mobile Power

HALT-FZG-SET-FUER-MOBILE-POWER

ORSYMOBIL
Für die Befestigung der Mobile Power im Fahrzeug
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen