Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig

Feilensatz Diamantbeschichtet 12-tlg
FEILSA-RD-DIA-BESCH-12TLG

Art.-Nr. 1952001523

EAN 4068362110474

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig

Art.-Nr. 1952001523
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
  • Extrem hart, flexibel und diamantbeschichtet – ideal zur Reinigung kleiner, runder Anschlussstifte von Buchsen

  • Stark und gleichzeitig flexibel für optimale Handhabung

  • Speziell konstruierte Größen für kleine, runde Anschlüsse

  • Durchmesser von 0,75 mm bis 3,02 mm bei einer Länge von 127 mm

  • Vielseitig einsetzbar für Feilarbeiten an Stahl, Aluminium, Kunststoff, Messing und mehr

  • Inklusive hochwertigem Etui mit praktischem Magnetverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet wurde speziell für die Entfernung von Korrosion an kleinen Anschlüssen entwickelt, wie z.B. Cannon-, Deutsch-, Bananen-, NATO-, Weither-Pack-Anschlüssen sowie anderen kleinen, runden Anschlüssen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen