Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 1
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 2
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 3
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 4
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 5
Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikrofeilen-Satz Diamantbeschichtet 12-teilig

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Extrem hart, flexibel und diamantbeschichtet – ideal zur Reinigung kleiner, runder Anschlussstifte von Buchsen

  • Stark und gleichzeitig flexibel für optimale Handhabung

  • Speziell konstruierte Größen für kleine, runde Anschlüsse

  • Durchmesser von 0,75 mm bis 3,02 mm bei einer Länge von 127 mm

  • Vielseitig einsetzbar für Feilarbeiten an Stahl, Aluminium, Kunststoff, Messing und mehr

  • Inklusive hochwertigem Etui mit praktischem Magnetverschluss