Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messing Druckerdüse Revo für Prusa HT90

Druckerdüse Revo Messing Prusa
DRKRDUES-REVO-MESSING-0,25MM

Art.-Nr. 9501023609

EAN 4068362249983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messing Druckerdüse Revo für Prusa HT90

Art.-Nr. 9501023609
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
Die E3D Revo™ Standard 0,25 mm Düse ermöglicht besonders feine Druckdetails und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker

Produktübersicht


  • Revo Messingdüse geeignet für den Prus Pro HT90

  • Kompatibel mit den Hotends: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, und Revo Biqu H2 V2


Technische Highlights


  • Schneller Düsenwechsel und einfache Handhabung

  • Verbesserte Düsengeometrie

  • Farbcodierten Silikonhülle

  • Drucktemperaturen bis zu max. 300 °C


Technische Grenze


  • Revo™-Düsen sind nicht mit Heizblöcken des Typs V6 kompatibel

  • Nicht mit dem Nextruder kompatibel (z.B. MK4S, CoreOne, XL)

  • Möglicherweise müssen Sie den Z-Offset beim Düsenwechsel anpassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Düsendurchmesser (d3)

0,25 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Messing/Stahl

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen