Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messing Druckerdüse Revo für Prusa HT90
Die E3D Revo™ Standard 0,25 mm Düse ermöglicht besonders feine Druckdetails und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Produktübersicht
- Revo Messingdüse geeignet für den Prus Pro HT90
- Kompatibel mit den Hotends: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, und Revo Biqu H2 V2
Technische Highlights
- Schneller Düsenwechsel und einfache Handhabung
- Verbesserte Düsengeometrie
- Farbcodierten Silikonhülle
- Drucktemperaturen bis zu max. 300 °C
Technische Grenze
- Revo™-Düsen sind nicht mit Heizblöcken des Typs V6 kompatibel
- Nicht mit dem Nextruder kompatibel (z.B. MK4S, CoreOne, XL)
- Möglicherweise müssen Sie den Z-Offset beim Düsenwechsel anpassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!