Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI

Mehrzweckschmierfett Baumaschinen
SHMIRFET-INDUSTRIE/LANDW-SKV-400G

Art.-Nr. 0893874400
EAN 4053479231990

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EP-2 Fett auf Lithium/Calcium Basis
  • Hochdruckbeständig durch EP-Additive

  • Hohe Scherfestigkeit

  • Hohe Witterungsbeständigkeit

  • Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Dampf
Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für stark belastete Geräte und Maschinen, wie Bau- und Landmaschinen. Das Einsatzgebiet umfasst zahlreiche Anwendungen wie z.B. schwer belastete Rollen- und Kugellager, Arbeits- und Stützwalzenlager, Warm- und Kaltscherenanlagen, Wälz- und Gleitlager usw. Ideal für den Einsatz auch bei äußerst ungünstigen Bedingungen wie bspw. Nässe, dampf, Staub, Schlamm und unter extremen Witterungseinflüssen.

Inhaltsgewicht

400 g

Gebinde

Kartusche Lube Shuttle

Seifenbasis

Lithium/Calcium

Schmierfettcode

KP2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 120 °C

Farbe

Blau

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

300 mm²/s / bei 40°C

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0-0

VKA Schweißkraft

3400 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Grundöl

Mineralöl

Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung

1-90 / nach DIN 51807-1

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Produkttypisch

Dichte

910 kg/dm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

130 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

verwendungsabhängig

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen

FETPRES-HNDHBL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
x 1 St.
Zweihandfettpresse

2HNDFETPRES-(F.500G SCHRAUBKARTUSCHE)

Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-400G-KART

x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-SKV-400G

x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-500G-KART

x 1 St.
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse

METZUFHRGSTK-(F.FUELLGER-SHMIRST)-110G

x 1 St.
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebelfettpresse

GUSCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-M10X1-30CM

x 1 St.
Mundstück für Handhebelfettpresse

MUNDSTK-(F.FETPRES-HNDHBL)-SHMIRST-M10X1

x 1 St.
Easylock-Fettkupplung

FETKUPPL-(F.FUELLGER-SHMIRST)-EASYLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.
x 1 St.
Kombi-Füllgerät

FUELLGER-SHMIRST-KOMBI-F.SHMIRFET-25KG

Füllgerät für professionelles, wirtschaftliches und sauberes Verarbeiten von Schmierfetten
x 1 St.
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®

FETPRES-HNDHBL-LUBESHUTTLE

Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen