Mehrfachverriegelung mit 4 V-Zapfen
Mehrfachverriegelung mit 4 V-Zapfen
MEFACHVRIGL-4V-ZAPF-SILBER-65-92-10-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet, welches nach einer Umdrehung kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels zulässt
- Stulp oben 300 mm kürzbar
Für die Montage können Assy ® plus FBS, Ø 4mm, blau passiviert, Art.-Nr. 0165 744 0.. verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für gefälzte Holztüren
Geeignet für | Holzhaustüren |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
Stulpbreite | 16 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Drückernuss | 10 mm |
Drückerhöhe | 1020 mm |
Farbe | Silber matt |
Oberfläche | Eloxiert |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Stulplänge | 2200 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Stulp oben kürzbar um | 300 mm |
Schlosskastenbreite | 83 mm |
Widerstandsklasse | RC 1 |
Normen | EN 14351-1, EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, DIN 18251-3 |
EG Konformitätserklärung (CE) | CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich |
ANLEITUNG FÜR DIE FALLENUMSTELLUNG | Technische Informationen |
Ihr Vorteil: Im Eingebauten Zustand der Mehrfachverriegelung kann die Falle getauscht werde. (abgesetzte Falle, Rollfalle…) Keine Demontage der Beschläge nötig | |
1. Arretierstift ❶ oberhalb der Falle (∅ max. 3 mm) in das Revisionsloch drücken. Achtung die Fallenverstellung darf nur in senkrechter Schlossposition und in entriegeltem Zustand durchgeführt werden. Nuss/ Drücker darf nicht betätigt werden! 2. Arretierstift ❶leicht nach unten drücken. Fallensperrstift ❷ entsperrt die Falle 3. Falle ❸ löst sich und kann herausgezogen werden. | |
4. Falle ❸ um 180° drehen. 5. Falle ❸ wieder einschieben und eindrücken. | |
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten! |
ANLEITUNG FÜR DIE FALLENUMSTELLUNG ENEO CC | Technische Informationen |
1. Arretierstift ❶ (∅ max. 2,5 mm) bis zum Click in das Revisionsloch drücken. Achtung nicht durchdrücken! 2. Falle herausziehen. ❸ | |
3. Falle ❸ um 180° drehen. 4. Falle wieder einschieben und eindrücken. 5. Arretierstift wieder eindrücken. | |
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten! |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!