Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrfachverriegelung Mit 4 V-Zapfen
Leichtgängige und wartungsarme V-Zapfenverriegelung, die den Einbruchwiderstand signifikant erhöht
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
- Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet, welches nach einer Umdrehung kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels zulässt
- Stulp oben 300 mm kürzbar
Für die Montage können Assy ® plus FBS, Ø 4mm, blau passiviert, Art.-Nr. 0165 744 0.. verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für gefälzte Holztüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!