McPherson Federbeinabstützung 9-teilig für Getriebeheber
McPherson Federbein Abstützung-Set 9-tlg
MCPHERSON-FEDERBABSTUETZ-SET-GETRHEB
Art.-Nr. 1952004211
EAN 4099618308680
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Reduzierung für die Gabelaufnahme erweitert den Anwendungsbereich
Lieferumfang:
- 1 x McPherson Federbeinabstützung, Gabel 80 mm
- 1 x Gabelreduzierung auf 60 mm
- 4 x Befestigungsschraube
- 1 x Reduzierhülse Ø 25 mm
- 1 x Reduzierhülse Ø 30 mm
- 1 x Festellrad
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Traglast max. | 120 kg |