Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
McPherson Federbeinabstützung 9-teilig für Getriebeheber
Zur Vermeidung des Absinkens des Federbeins nach der Demontage des Lenkerarms
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Reduzierung für die Gabelaufnahme erweitert den Anwendungsbereich
Lieferumfang:
- 1 x McPherson Federbeinabstützung, Gabel 80 mm
- 1 x Gabelreduzierung auf 60 mm
- 4 x Befestigungsschraube
- 1 x Reduzierhülse Ø 25 mm
- 1 x Reduzierhülse Ø 30 mm
- 1 x Festellrad
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!