Materiallift Solar
Materiallift Solar
MATLLFT-SOL-3,2M
Art.-Nr. 0962940903
EAN 4065746753630
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfacher, sicherer Transport von 2 PV-Modulen gleichzeitig
- Spezieller Solar-Rahmen mit Schlitz für das einfache und sichere Entladen der PV-Module
- Bedienung mittels Akkuschrauber. Dadurch immer einsatzbereit, wartungsarm und umweltschonend, da weder Strom noch Batterie benötigt wird
- Schnelle, einfache, werkzeuglose Montage durch Stecksystem und Kupplungen mit Schnellverschlüssen
| Konfigurationen Materiallift Solar | ||||||||
| Für Würth Tower Protect 180/120 mit einer Standhöhe von 2,2 m bis 12,2 m | ||||||||
| Teil 1 - 2,2 m bis 8,2 m | ||||||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 902 | 0962 940 903 | 0962 940 904 | 0962 940 905 | 0962 940 906 | 0962 940 907 | 0962 940 908 | ||
| 0962 940 940 | Basisprofil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 941 | Profil kurz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0962 940 942 | Profil lang | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 0962 940 943 | Befestigungskupplung | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 944 | Winde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 890 | Solarrahmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 956 | Konsole für Solar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 957 | Träger Duo für Solar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teil 2 - 9,2 m bis 12,2 m | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | |||
| 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | ||
| 0962 940 909 | 0962 940 910 | 0962 940 911 | 0962 940 912 | ||
| 0962 940 940 | Basisprofil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 941 | Profil kurz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0962 940 942 | Profil lang | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 0962 940 943 | Befestigungskupplung | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 0962 940 944 | Winde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 890 | Solarrahmen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 956 | Konsole für Solar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 957 | Träger Duo für Solar | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datenblätter(X)
Passend für | Standhöhe 3,2 m |
Traglast | 60 kg |
Gewicht | 48,0 kg |