Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Materiallift Box - MATLLFT-BOX-11,2M Materiallift Box - MATLLFT-BOX-11,2M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BFeJdqPvBmc

Materiallift Box - MATLLFT-BOX-11,2M - 1
Materiallift Box - MATLLFT-BOX-11,2M - 2

Materiallift Box

Materiallift Transportbox
MATLLFT-BOX-11,2M

Art.-Nr. 0962940931

EAN 4065746753531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Materiallift Box

Art.-Nr. 0962940931
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
Stromlos betriebener Materiallift für den Tower, Tower Plus, Tower PROTECT 180/60 und Tower PROTECT 180/120
  • Einfacher, sicherer Transport von Verbrauchsmaterial und Werkzeug

  • Bedienung mittels Akkuschrauber. Dadurch immer einsatzbereit, wartungsarm und umweltschonend, da weder Strom noch Batterie benötigt wird

  • Schnelle, einfache, werkzeuglose Montage durch Stecksystem und Kupplungen mit Schnellverschlüssen
Konfigurationen Materiallift Transportbox
Für Würth Tower/Tower Plus, Würth Tower Protect 180/60 + 180/120 mit einer Standhöhe von 2,2 m bis 12,2 m
Teil 1 - 2,2 m bis 8,2 m
Art.-Nr.BezeichnungStandhöhe in m
2,23,24,25,26,27,28,2
0962 940 9220962 940 9230962 940 9240962 940 9250962 940 9260962 940 9270962 940 928
0962 940 940Basisprofil1111111
0962 940 941Profil kurz1010101
0962 940 942Profil lang0112233
0962 940 943Befestigungskupplung1122334
0962 940 944Winde1111111
0962 940 951Konsole für Transortbox1111111
0962 940 952Träger für Transportbox1111111
0962 940 953Transportbox1111111
Teil 2 - 9,2 m bis 12,2 m
Art.-Nr.BezeichnungStandhöhe in m
9,210,211,212,2
0962 940 9290962 940 9300962 940 9310962 940 932
0962 940 940Basisprofil1111
0962 940 941Profil kurz0101
0962 940 942Profil lang4455
0962 940 943Befestigungskupplung4556
0962 940 944Winde1111
0962 940 951Konsole für Transortbox1111
0962 940 952Träger für Transportbox1111
0962 940 953Transportbox1111
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Standhöhe 11,2 m

Traglast

30 kg

Gewicht

50,7 kg

Materiallift Box inklusive:
1 x
Basisprofil für Materialift Box/Solar

BAS-PRFL-(F.MATLLFT-BOX/SOLAR)

Menge: 1 x
5 x
Profil lang für Materiallift Box/Solar

PRFL-(F.MATLLFT-SOLAR)-LNG

Menge: 5 x
5 x
Schnellkupplung für Materiallift Box/Solar

SHNLKUPPL-(F.MATLLFT-BOX/SOLAR)

Menge: 5 x
1 x
Winde 60kg für Materiallift Box/Solar

WNDE-(F.MATLLFT-BOX/SOL)

Menge: 1 x
1 x
Konsole für Materiallift Box

KNSL-(MATL-LFT-BOX)

Menge: 1 x
1 x
Träger für Materiallift Box

TRG-(F.MATLLFT-BOX)

Menge: 1 x
1 x
Transportbox für Materiallift Box

TRANBOX-(F.MATLLFT-BOX)

Menge: 1 x