Materiallift Box
Materiallift Transportbox
MATL-LFT-BOX-7,2M
Art.-Nr. 0962940927
EAN 4065746753555
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfacher, sicherer Transport von Verbrauchsmaterial und Werkzeug
- Bedienung mittels Akkuschrauber. Dadurch immer einsatzbereit, wartungsarm und umweltschonend, da weder Strom noch Batterie benötigt wird
- Schnelle, einfache, werkzeuglose Montage durch Stecksystem und Kupplungen mit Schnellverschlüssen
| Konfigurationen Materiallift Transportbox | ||||||||
| Für Würth Tower/Tower Plus, Würth Tower Protect 180/60 + 180/120 mit einer Standhöhe von 2,2 m bis 12,2 m | ||||||||
| Teil 1 - 2,2 m bis 8,2 m | ||||||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 922 | 0962 940 923 | 0962 940 924 | 0962 940 925 | 0962 940 926 | 0962 940 927 | 0962 940 928 | ||
| 0962 940 940 | Basisprofil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 941 | Profil kurz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0962 940 942 | Profil lang | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 0962 940 943 | Befestigungskupplung | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 944 | Winde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 951 | Konsole für Transortbox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 952 | Träger für Transportbox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 953 | Transportbox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teil 2 - 9,2 m bis 12,2 m | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | |||
| 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | ||
| 0962 940 929 | 0962 940 930 | 0962 940 931 | 0962 940 932 | ||
| 0962 940 940 | Basisprofil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 941 | Profil kurz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0962 940 942 | Profil lang | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 0962 940 943 | Befestigungskupplung | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 0962 940 944 | Winde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 951 | Konsole für Transortbox | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 952 | Träger für Transportbox | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 953 | Transportbox | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datenblätter(X)
Passend für | Standhöhe 7,2 m |
Traglast | 30 kg |
Gewicht | 39,3 kg |