Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinentasche mit Kunststoffboden

Werkzeugtasche für Maschinen
WZGTASH-F.MASCHINEN-450X315X340MM

Art.-Nr. 0715930251

EAN 4061975594396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinentasche mit Kunststoffboden

Art.-Nr. 0715930251
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
Robuste Koffertasche zum transportieren von Maschinen

Viel Stauraum


  • 1 Außentasche mit Reißverschluss

  • 1 Außentasche mit Klettverschluss für Akku-Ladegarät

  • 2 Außentaschen für Akkus

  • 5 weitere Außentaschen

  • 3 Innentaschen für Akkus


Maximaler Schutz


Stabiler, wasserfester Kunststoffboden

Hinweis

Abgebildete Maschinen, Akkus und Akku-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Anwendungsgebiet
Maschinen und Akkus nicht im Lieferumfang enthalten
Akku-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

450 x 315 x 340 mm

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

315 x 300 x 340 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

20 kg

Produktgewicht (per Stück)

2900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen