Maschinenschraubstock verstärkte Ausführung
Maschinenschraubstock verstärkte Ausführung
MASHRBSTOCK-100MM-9KG
Art.-Nr. 0715670100
EAN 4011231746236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise und mühelos
- Durch die V-Nuten auch für runde Werkstücke geeignet
- Einfaches Arbeiten durch die leichtgängige Spindel und dem Spanngriff mit abgeflachten Seiten
- Exaktes Einspannen durch Spannbacken mit 2 Vertikalprismen und 1 Horizontalprisma und langer, seitlicher Führung
- Zum Durchspannen oder Durchbohren von Werkstücken dank offener Grundplatte
- Zusätzlicher Hebel über die Öffnung im Spanngriff möglich
Hohe Standzeit
- Absolut robust, durch die Verwendung von solidem Guss und hochwertiger Spindel
- Individuelle Montage des Schraubstockes dank der Langlöcher
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannbackenbreite (B1) | 100 mm |
Breite (B2) | 185 mm |
Spannweite max. (A max) | 115 mm |
Länge min./max. (L1) | 375-480 mm |
Höhe (H1) | 74 mm |
Spanntiefe (H2) | 35 mm |