Maschinenreibahle HSCo H7 DIN 208B mit Morsekegel
MAREIBAHL-HSCO-DIN208B-H7-D10,0MM
Art.-Nr. 5443100100
EAN 4065746791847
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3130 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schneidendurchmesser (d1) | 10,0 mm |
Länge (l1) | 168 mm |
Schneidenlänge (l2) | 38 mm |
Auskraglänge (l3) | 102,5 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Kernlochdurchmesser | 9,8 mm |
Normen | DIN 208 |
Form | B |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Nutenform | Linksdrall 8° |
Schaftform | Morsekegel |
Toleranz Passung | H7 |
Lochtyp | Durchgangsloch |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |