Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
MGBO-ST-GWF-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF4
Art.-Nr. 5443712202
EAN 4062856188550
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4783 |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF4 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 63 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Nutzlänge | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
Größe Vierkant | 3,4 mm |
Kernlochdurchmesser | 3,9 mm |
Schneidstoff | HSCo |
DIN | 2174 |
Oberfläche | TiN |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap | ||||||||||||
| Für MF3x0,35 - MF5x0,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF3x0,35 | MF4x0,5 | MF5x0,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 2.122 | 3.183 | 0,35 | 1.592 | 2.387 | 0,5 | 1.273 | 1.910 | 0,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 2.122 | 3.183 | 0,35 | 1.592 | 2.387 | 0,5 | 1.273 | 1.910 | 0,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 8 | 15 | 849 | 1.592 | 0,35 | 637 | 1.194 | 0,5 | 509 | 955 | 0,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 8 | 15 | 849 | 1.592 | 0,35 | 637 | 1.194 | 0,5 | 509 | 955 | 0,5 |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1.061 | 2.122 | 0,35 | 796 | 1.592 | 0,5 | 637 | 1.273 | 0,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 10 | 20 | 1.061 | 2.122 | 0,35 | 796 | 1.592 | 0,5 | 637 | 1.273 | 0,5 |
| Kupfer, Messing | 20 | 40 | 2.122 | 4.244 | 0,35 | 1.592 | 3.183 | 0,5 | 1.273 | 2.546 | 0,5 | |
| Aluminium | 20 | 40 | 2.122 | 4.244 | 0,35 | 1.592 | 3.183 | 0,5 | 1.273 | 2.546 | 0,5 | |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ![]() |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap | |||||||||
| Für MF12x1,5 - MF16x1,5 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF12x1,5 | MF16x1,5 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 531 | 796 | 1,5 | 398 | 597 | 1,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 531 | 796 | 1,5 | 398 | 597 | 1,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1,5 | 159 | 298 | 1,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1,5 | 159 | 298 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,5 | 199 | 398 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,5 | 199 | 398 | 1,5 |
| Kupfer, Messing | 20 | 40 | 531 | 1.061 | 1,5 | 398 | 796 | 1,5 | |
| Aluminium | 20 | 40 | 531 | 1.061 | 1,5 | 398 | 796 | 1,5 | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap | ||||||||||||
| Für MF6x0,75 - MF10x1 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF6x0,75 | MF8x1 | MF10x1 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 1.061 | 1.592 | 0,75 | 796 | 1.194 | 1 | 637 | 955 | 1 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 1.061 | 1.592 | 0,75 | 796 | 1.194 | 1 | 637 | 955 | 1 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 8 | 15 | 424 | 796 | 0,75 | 318 | 597 | 1 | 255 | 477 | 1 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 8 | 15 | 424 | 796 | 0,75 | 318 | 597 | 1 | 255 | 477 | 1 |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1.061 | 0,75 | 398 | 796 | 1 | 318 | 637 | 1 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1.061 | 0,75 | 398 | 796 | 1 | 318 | 637 | 1 |
| Kupfer, Messing | 20 | 40 | 1.061 | 2.122 | 0,75 | 796 | 1.592 | 1 | 637 | 1.273 | 1 | |
| Aluminium | 20 | 40 | 1.061 | 2.122 | 0,75 | 796 | 1.592 | 1 | 637 | 1.273 | 1 | |