Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 gerade genutet HD
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 4772 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | G1/8 |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Länge (l1) | 90 mm |
Gewindelänge (l2) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 7 mm |
Größe Vierkant (a) | 5,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 8,8 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 5156 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | B |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |