Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_YkhmJq0LZU

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 1
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 2
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 3
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 4
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 5
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 6

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Gewindebohrerkass. Multi LL Durchg. 14-tlg Syska
MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)

Art.-Nr. 0658740014

EAN 4065233070769

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Art.-Nr. 0658740014
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
Bestehend aus Premiumbohrern MFD Vario und Durchgangslochgewindebohrern Multi Longlife jeweils mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer


  • Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern

  • Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr

  • Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit

  • Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase


Maschinengewindebohrer


  • Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden

  • Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug

  • In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar

  • X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten


Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titan und Titanlegierungen < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für M16 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M16 M20
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Titan und Titanlegierungen < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Für M10 - M14
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M10 M12 M14
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Titan und Titanlegierungen < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Für M5 - M8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M5 M6 M8
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Titan und Titanlegierungen < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Beschreibung:
2.5 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

Beschreibung:
3.3 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

Beschreibung:
4.2 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

Beschreibung:
5.0 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

Beschreibung:
6.8 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

Beschreibung:
8.5 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

Beschreibung:
10.2 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

Beschreibung:
3 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

Beschreibung:
4 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5

Beschreibung:
5 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

Beschreibung:
6 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

Beschreibung:
8 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

Beschreibung:
10 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

Beschreibung:
12 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x