Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg.
Gewindebohrerkass. Multi LL Grundl. 14-tlg Syska
MGBO-SORT-GRNDLO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spiralbohrer
- Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern
- Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
- Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit
- Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase
Maschinengewindebohrer
- Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden
- Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
- Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
- Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug
- In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar
- X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Magma Multilayer Beschichtung |
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für M3 - M5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Titan und Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
Sonderlegierungen | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Kugelgraphit- und Temperguss | < 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Federstähle | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Aluminiumlegierungen | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Al-Knetlegierungen | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Kupfer, niedriglegiert | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Bronze, langspanend | < 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Für M5 - M8 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M5 | M6 | M8 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Titan und Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 127 | 255 | 0,80 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 |
Sonderlegierungen | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 300 HB | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Kugelgraphit- und Temperguss | < 350 HB | 8 | 12 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Federstähle | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Aluminiumlegierungen | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Al-Knetlegierungen | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Kupfer, niedriglegiert | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Bronze, langspanend | < 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Für M10 - M14 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M10 | M12 | M14 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Titan und Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 64 | 127 | 1,50 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 |
Sonderlegierungen | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 300 HB | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Kugelgraphit- und Temperguss | < 350 HB | 8 | 12 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
Federstähle | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Aluminiumlegierungen | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Al-Knetlegierungen | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Kupfer, niedriglegiert | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Bronze, langspanend | < 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Für M16 - M20 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M16 | M20 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Edelstähle | |||||||||
Rostfreie Stähle | < 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Titan und Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 40 | 80 | 2,00 | 32 | 64 | 2,50 |
Sonderlegierungen | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Güsse | |||||||||
Gusseisen | < 300 HB | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Kugelgraphit- und Temperguss | < 350 HB | 8 | 12 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
Harte Werkstoffe | |||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Federstähle | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
NE-Metalle | |||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Aluminiumlegierungen | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Al-Knetlegierungen | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Kupfer, niedriglegiert | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Bronze, langspanend | < 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5
ZEBRABO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück