Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_YkhmJq0LZU

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 1
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 2
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 3
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 4
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 5
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12) - 6

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Gewindebohrerkass. Multi LL Durchg. 14-tlg Syska
MGBO-SORT-DULO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)
ZEBRA

Art.-Nr. 0658740014
EAN 4065233070769

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestehend aus Premiumbohrern MFD Vario und Durchgangslochgewindebohrern Multi Longlife jeweils mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer


  • Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern

  • Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr

  • Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit

  • Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase


Maschinengewindebohrer


  • Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden

  • Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug

  • In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar

  • X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten


Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Sonderlegierung
Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine
Fräsbohrzentrum

Schnittwerte
Für M3 - M5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M3M4M5
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²1527159228650,50119421490,7095517190,80
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²1527159228650,50119421490,7095517190,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²1527159228650,50119421490,7095517190,80
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²1018106119100,5079614320,7063711460,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²1018106119100,5079614320,7063711460,80
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Edelstähle
Rostfreie Stähle< 1.200 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Titan und Titanlegierungen< 850 N/mm²242124240,501593180,701272550,80
Sonderlegierungen< 1.200 N/mm²232123180,501592390,701271910,80
Güsse
Gusseisen< 300 HB1015106115920,5079611940,706379550,80
Kugelgraphit- und Temperguss< 350 HB81284912730,506379550,705097640,80
Harte Werkstoffe
Hardox< 1.400 N/mm²232123180,501592390,701271910,80
Federstähle< 1.100 N/mm²232123180,501592390,701271910,80
NE-Metalle
Aluminium< 450 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Aluminiumlegierungen< 450 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Al-Knetlegierungen< 400 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Al-Gusslegierungen <= 10%Si< 600 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Kupfer, niedriglegiert< 400 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Messing, langspanend< 600 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Bronze, langspanend< 1.000 N/mm²1525159228650,50119421490,7095517190,80
Für M5 - M8
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M5M6M8
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²152795517190,8079614321,0059710741,25
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²152795517190,8079614321,0059710741,25
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²152795517190,8079614321,0059710741,25
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²101863711460,805319551,003987161,25
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²101863711460,805319551,003987161,25
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²10126377640,805316371,003984771,25
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²10126377640,805316371,003984771,25
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²10126377640,805316371,003984771,25
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²10126377640,805316371,003984771,25
Edelstähle
Rostfreie Stähle< 1.200 N/mm²10156379550,805317961,003985971,25
Titan und Titanlegierungen< 850 N/mm²241272550,801062121,00801591,25
Sonderlegierungen< 1.200 N/mm²231271910,801061591,00801191,25
Güsse
Gusseisen< 300 HB10156379550,805317961,003985971,25
Kugelgraphit- und Temperguss< 350 HB8125097640,804246371,003184771,25
Harte Werkstoffe
Hardox< 1.400 N/mm²231271910,801061591,00801191,25
Federstähle< 1.100 N/mm²231271910,801061591,00801191,25
NE-Metalle
Aluminium< 450 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Aluminiumlegierungen< 450 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Al-Knetlegierungen< 400 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Al-Gusslegierungen <= 10%Si< 600 N/mm²10156379550,805317961,003985971,25
Kupfer, niedriglegiert< 400 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Messing, langspanend< 600 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Bronze, langspanend< 1.000 N/mm²152595517190,8079614321,0059710741,25
Für M10 - M14
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M10M12M14
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15274778591,503987161,753416142,00
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15274778591,503987161,753416142,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15274778591,503987161,753416142,00
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10183185731,502654771,752274092,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10183185731,502654771,752274092,00
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²10123183821,502653181,752272732,00
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²10123183821,502653181,752272732,00
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²10123183821,502653181,752272732,00
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²10123183821,502653181,752272732,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle< 1.200 N/mm²10153184771,502653981,752273412,00
Titan und Titanlegierungen< 850 N/mm²24641271,50531061,7545912,00
Sonderlegierungen< 1.200 N/mm²2364951,5053801,7545682,00
Güsse
Gusseisen< 300 HB10153184771,502653981,752273412,00
Kugelgraphit- und Temperguss< 350 HB8122553821,502123181,751822732,00
Harte Werkstoffe
Hardox< 1.400 N/mm²2364951,5053801,7545682,00
Federstähle< 1.100 N/mm²2364951,5053801,7545682,00
NE-Metalle
Aluminium< 450 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Aluminiumlegierungen< 450 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Al-Knetlegierungen< 400 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si< 600 N/mm²10153184771,502653981,752273412,00
Kupfer, niedriglegiert< 400 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Messing, langspanend< 600 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Bronze, langspanend< 1.000 N/mm²15254778591,503987161,753416142,00
Für M16 - M20
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M16M20
vcnfnf
vonbisvonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15272985372,002394302,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15272985372,002394302,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15272985372,002394302,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10181993582,001592862,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10181993582,001592862,50
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²10121992392,001591912,50
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²10121992392,001591912,50
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²10121992392,001591912,50
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²10121992392,001591912,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle< 1.200 N/mm²10151992982,001592392,50
Titan und Titanlegierungen< 850 N/mm²2440802,0032642,50
Sonderlegierungen< 1.200 N/mm²2340602,0032482,50
Güsse
Gusseisen< 300 HB10151992982,001592392,50
Kugelgraphit- und Temperguss< 350 HB8121592392,001271912,50
Harte Werkstoffe
Hardox< 1.400 N/mm²2340602,0032482,50
Federstähle< 1.100 N/mm²2340602,0032482,50
NE-Metalle
Aluminium< 450 N/mm²15252985372,002394302,50
Aluminiumlegierungen< 450 N/mm²15252985372,002394302,50
Al-Knetlegierungen< 400 N/mm²15252985372,002394302,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si< 600 N/mm²10151992982,001592392,50
Kupfer, niedriglegiert< 400 N/mm²15252985372,002394302,50
Messing, langspanend< 600 N/mm²15252985372,002394302,50
Bronze, langspanend< 1.000 N/mm²15252985372,002394302,50
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

ZEBRA
Beschreibung:
3,3 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

ZEBRA
Beschreibung:
4,2 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

ZEBRA
Beschreibung:
5,0 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

ZEBRA
Beschreibung:
6,8 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

ZEBRA
Beschreibung:
8,5 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo, DIN 338, Typ RN, MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

ZEBRA
Beschreibung:
10,2 mm
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

ZEBRA
Beschreibung:
3 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen