Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/d1vXOH_AnEo

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 9
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12) - 10

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg.

Gewindebohrerkass. Multi Perf. Grundl. 14tlg Syska
MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-(M3-M12)

Art.-Nr. 0658800014

EAN 4065233072114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg.

Art.-Nr. 0658800014
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
Bestehend aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Grundloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer


  • Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer dank Speed-Geometrie

  • 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren

  • Exklusive Vario-Wendel

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Maschinengewindebohrer


  • Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen dank zusätzlichem Polygonschaft, der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.

  • Für den konventionellen Einsatz geeignet dank Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme

  • Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie

  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.


Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M24 M30
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M14 M16 M20
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M8 M10 M12
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M4 M5 M6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 14-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5

Beschreibung:
2.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3

Beschreibung:
3.3 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,2

Beschreibung:
4.2 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0

Beschreibung:
5.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8

Beschreibung:
6.8 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5

Beschreibung:
8.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2

Beschreibung:
10.2 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x