Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376 7-tlg.
Gewindebohrerkass. HSCo VaryTap Blau 7-tlg Syska
MGBO-SORT-GRNDLO-BLAU-(M3-M12)-7TLG
Art.-Nr. 0653800007
EAN 4065746747578
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu entwickelte Vario-Geometrie
Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren
Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
Schräg abgesetztes Gewindeteil
Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf
Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer
Exklusiv bei Würth erhältlich
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 850 N/mm² |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,5 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 |
| Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1061 | 1592 | 0,5 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 |
| Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||
| Für M12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M12 | |||
| n | f | |||||
| von | bis | von | bis | |||
| Stähle | ||||||
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 |
| Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 265 | 398 | 1,75 |
| Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 531 | 796 | 1 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 |
| Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M3
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M4
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M5
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M6
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M8
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M10
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M12