Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP EU+ und NeoTap M3-M12 Durchgangsloch 14-teilig

Gewindebohrerkass. SMART STEP EU+ Durchg. 14-tlg
MGBO-SORT-DULO-SMARTSTEP EU+-(M3-M12)

Art.-Nr. 0653791014

EAN 4099618307027

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP EU+ und NeoTap M3-M12 Durchgangsloch 14-teilig

Art.-Nr. 0653791014
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
Bestehend aus SMART STEP Spiralbohrern mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und Durchgangsloch-Gewindebohrern NeoTap für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer mit extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (EU+)


  • Sehr schnelles, komfortables Bohren bei gleichzeitig unerreichter Standzeit

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab ∅ 4 mm)


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt

  • Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren

  • Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung



Exklusiv bei WÜRTH erhältlich

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein

  • Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

850 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP EU+ und NeoTap M3-M12 Durchgangsloch 14-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Beschreibung:
3.3 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Beschreibung:
4.2 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Beschreibung:
6.8 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Beschreibung:
10.2 mm
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde