Maschinengewindebohrer Pro für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL – aus HSCo; Form B
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form B
BO-GWDEINSA-HSCO-PRO-DULO-M2,5X0,45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Geeignet für Durchgangslöcher
Optimale Ergebnisse auch bei harten Werkstoffen
- Einsatzstähle
- Vergütungsstähle bis 1000N/mm²
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- Stahlguss bis 1000 N/mm²
- Aluminium-Knetlegierungen
- Weichmessing (MS63 langspanend)
- Rotguss
- Edelstähle bis 1200 N/mm²
- Kupfer
Optimal für den Einsatz bei großenSerienfertigungen
Die hohe Verschleißfestigkeit des W.TEC® INSERT COIL-Gewindebohrers sorgt auch bei hohen Standzeiten für optimale Ergebnisse
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | B |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M2,5x0,45 |
Gewindedurchmesser | 3,09 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Kernlochdurchmesser | 2,6 mm |
Anschnittlänge | 1,8 mm |
Länge | 56 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 2,7 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |