Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M12
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu entwickelte Vario-Geometrie
Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren
Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
Extra lange Nut
Optimierte Kühlmittelzufuhr und Spanabfuhr bei tiefen Gewinden
Schräg abgesetztes Gewindeteil
Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf
Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie
Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Steigung | 1,75 mm |
Länge | 110 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Größe Vierkant | 7 mm |
DIN | 376 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 10,2 mm |
Drallwinkel | 45° Vario |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Rostfreie Stähle geschwefelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!