Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rot Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-TIALN+-ROT-M5
ZEBRA

Art.-Nr. 0654730500
EAN 4056807649894

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extrem stabile Longlife Gewindebohrer für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten von 1.000 bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.

High-End TiAlN+-Beschichtung


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtungen am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr


Stabile Schneidkante


Der reduzierte Spanwinkel sorgt für eine Stabilisierung der Schneidkante.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Steigung

0,8 mm

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Größe Vierkant

4,9 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiAlN plus

Form

B

Kernlochdurchmesser

4,2 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Sonderlegierungen
Hardox
Federstähle

Schnittwerte
Für M3 - M5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M3M4M5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Edelstähle
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Güsse
Gusseisen≤ 300 HB81084910610,506377960,705096370,80
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB686378490,504776370,703825090,80
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1.400 N/mm²363186370,502394770,701913820,80
Federstähle≤ 1.100 N/mm²686378490,504776370,703825090,80
Für M6 - M10
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M6M8M10
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Unlegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10155317961,003985971,253184771,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10155317961,003985971,253184771,50
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Edelstähle
Sonderlegierungen≤ 1.200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Güsse
Gusseisen≤ 300 HB8104245311,003183981,252553181,50
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB683184241,002393181,251912551,50
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1.400 N/mm²361593181,001192391,25951911,50
Federstähle≤ 1.100 N/mm²683184241,002393181,251912551,50
Für M12 - M16
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M12M14M16
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Unlegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10152653981,752273412,001992982,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10152653981,752273412,001992982,00
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Edelstähle
Sonderlegierungen≤ 1.200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Güsse
Gusseisen≤ 300 HB8102122651,751822272,001591992,00
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB681592121,751361822,001191592,00
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1.400 N/mm²36801591,75681362,00601192,00
Federstähle≤ 1.100 N/mm²681592121,751361822,001191592,00
Für M20
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M20
vcnf
vonbisvonbis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10151592392,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle≥ 1.000 N/mm²10151592392,50
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10121591912,50
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10121591912,50
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10121591912,50
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10121591912,50
Edelstähle
Sonderlegierungen≤ 1.200 N/mm²4664952,50
Güsse
Gusseisen≤ 300 HB8101271592,50
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB68951272,50
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1.400 N/mm²3648952,50
Federstähle≤ 1.100 N/mm²68951272,50
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen