Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4 Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4 - 2

Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

Maschinengewindebohrer HSCo Gelb Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4
ZEBRA

Art.-Nr. 06564
EAN 4011231543569

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.

Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie



Verringerte Gefahr von Ausbrüchen an den Schneidkanten des Werkzeugs


Optimierte Mikrogeometrie



Sehr gute Spanabfuhr


Durch den Schälanschnitt und die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Steigung

0,7 mm

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Größe Vierkant

3,4 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

B

Kernlochdurchmesser

3,3 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Aluminium
Aluminium Legierungen
Aluminium-Knetlegierungen
Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium)
Kupfer niedriglegiert
Messing langspanend
Bronze langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für M3 - M5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M3M4M5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen≤ 450 N/mm²1520159221220,50119415920,7095512730,80
Al-Knetlegierungen≤ 400 N/mm²1520159221220,50119415920,7095512730,80
Al-Gusslegierungen <= 10%Si≤ 600 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²1520159221220,50119415920,7095512730,80
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²1520159221220,50119415920,7095512730,80
Bronze, langspanend≤ 1.000 N/mm²1520159221220,50119415920,7095512730,80
Kunststoffe, duroplastisch 686378490,504776370,703825090,80
Kunststoffe, thermoplastisch 686378490,504776370,703825090,80
Für M6 - M10
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M6M8M10
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen≤ 450 N/mm²152079610611,005977961,254776371,50
Al-Knetlegierungen≤ 400 N/mm²152079610611,005977961,254776371,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si≤ 600 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²152079610611,005977961,254776371,50
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²152079610611,005977961,254776371,50
Bronze, langspanend≤ 1.000 N/mm²152079610611,005977961,254776371,50
Kunststoffe, duroplastisch 683184241,002393181,251912551,50
Kunststoffe, thermoplastisch 683184241,002393181,251912551,50
Für M12 - M16
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M12M14M16
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Netalle
Aluminium und Al-Legierungen≤ 450 N/mm²15203985311,753414552,002983982,00
Al-Knetlegierungen≤ 400 N/mm²15203985311,753414552,002983982,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si≤ 600 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²15203985311,753414552,002983982,00
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²15203985311,753414552,002983982,00
Bronze, langspanend≤ 1.000 N/mm²15203985311,753414552,002983982,00
Kunststoffe, duroplastisch 681592121,751361822,001191592,00
Kunststoffe, thermoplastisch 681592121,751361822,001191592,00
Für M20
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M20
vcnf
vonbisvonbis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen≤ 450 N/mm²15202393182,50
Al-Knetlegierungen≤ 400 N/mm²15202393182,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si≤ 600 N/mm²10121591912,50
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²15202393182,50
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²15202393182,50
Bronze, langspanend≤ 1.000 N/mm²15202393182,50
Kunststoffe, duroplastisch 68951272,50
Kunststoffe, thermoplastisch 68951272,50
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen