Maschinengewindebohrer HSCo, DIN 371/376, Guss-Profi, TiAlN
MGBO-GDNUT-HSCO-DIN371-GUSS-TIALN-M4
Art.-Nr. 0657550400
EAN 4056807633312
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Werkzeugtyp für Durchgangs- und Grundlochgewinde
- Hohe Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/min
- Bis zu 3-fach höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen in abrasiven Werkstoffen durch die extrem hohe Härte und Temperaturbeständigkeit der TiAlN-Beschichtung
- Exakt auf Gusswerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie verringert die Gefahr von Ausbrüchen
- Erhöhte Schneidenzahl (ab ∅ M5) und X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit
- Für Minimalmengenschmierung geeignet
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Guss |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12,0 mm |
Länge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
DIN | 371 |
Größe Vierkant | 3,4 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiAlN |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 3,3 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Bronze kurzspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 50 | 3183 | 5305 | 0,50 | 2387 | 3979 | 0,70 | 1910 | 3183 | 0,80 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 20 | 50 | 2123 | 5308 | 0,50 | 1592 | 3981 | 0,70 | 1274 | 3185 | 0,80 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2123 | 5308 | 0,50 | 1592 | 3981 | 0,70 | 1274 | 3185 | 0,80 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2123 | 5308 | 0,50 | 1592 | 3981 | 0,70 | 1274 | 3185 | 0,80 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, aramidfaserverstärkt | 5 | 20 | 531 | 2123 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1274 | 0,80 | |
| Kunststoffe, glas-/kohlefaserverstärkt | 5 | 20 | 531 | 2123 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1274 | 0,80 | |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Güsse | ||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| NE-Metalle | ||||||
| Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 50 | 477 | 796 | 2,50 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Kunststoffe | ||||||
| Kunststoffe, aramidfaserverstärkt | 5 | 20 | 80 | 318 | 2,50 | |
| Kunststoffe, glas-/kohlefaserverstärkt | 5 | 20 | 80 | 318 | 2,50 | |
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 50 | 796 | 1.326 | 1,75 | 682 | 1.137 | 2,00 | 597 | 995 | 2,00 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.327 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.327 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.327 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, aramidfaserverstärkt | 5 | 20 | 133 | 531 | 1,75 | 114 | 455 | 2,00 | 100 | 398 | 2,00 | |
| Kunststoffe, glas-/kohlefaserverstärkt | 5 | 20 | 133 | 531 | 1,75 | 114 | 455 | 2,00 | 100 | 398 | 2,00 | |
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 50 | 1592 | 2653 | 1,00 | 1194 | 1989 | 1,25 | 955 | 1592 | 1,50 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 20 | 50 | 1062 | 2653 | 1,00 | 796 | 1990 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1062 | 2653 | 1,00 | 796 | 1990 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1062 | 2653 | 1,00 | 796 | 1990 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, aramidfaserverstärkt | 5 | 20 | 265 | 1062 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 | |
| Kunststoffe, glas-/kohlefaserverstärkt | 5 | 20 | 265 | 1062 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 | |