Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinenadapter mit Schnellwechselfutter

Schnellwechselfutter
VERBTL-SWF-6KT-5/16ZOX4KT-3/8ZO-75MM

Art.-Nr. 0614176502
EAN 4058794099034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maschinenadapter für Steckschlüsseleinsätze mit 4-kant Aufnahme

Schneller und einfacher Werkzeugwechsel


Mit Schnellwechselfutter für dauerhafte Verriegelung oder schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze



Sichere Verriegelung


Hülse mit Rändelung, Verwendung auch mit öligen Fingern problemlos möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Standard-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelfangrille – DIN 3120

Abtrieb (S1)

3/8 Zoll

Antrieb (S2)

C 8,0 (5/16 Zoll)

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14 mm

Länge (L1)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen