Maschinenadapter mit Schnellwechselfutter
Schnellwechselfutter
VERBTL-SWF-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO-75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
Mit Schnellwechselfutter für dauerhafte Verriegelung oder schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze
Sichere Verriegelung
Hülse mit Rändelung, Verwendung auch mit öligen Fingern problemlos möglich
Datenblätter(X)
Für Standard-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelfangrille – DIN 3120
![]() | |
Abtrieb (S1) | 1/4 Zoll |
Antrieb (S2) | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 11 mm |
Länge (L1) | 75 mm |