Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Markierungsbolzen

Stahl verzinkt für 8 x 30
BLZ-ZENTSP-(A2K)-8X30

Art.-Nr. 0902311
EAN 4038898657583

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzen zur Markierung für USV-Schrauben (unsichtbares Steckverbundsystem für Holztreppenstufen).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

30 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen