Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz - MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz - MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X25 - 1

Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz für W-ED
MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X25

Art.-Nr. 0904022100

EAN 4056807158549

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

Art.-Nr. 0904022100
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
Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle

Für ein komfortables und einfaches setzen. Der Handschutz bietet bei Fehlschlägen einen optimalen Schutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Einschlagdübel

M10 x 25 mm

Optische Setzkontrolle

Ja

Ausführung

Mit Handschutz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen