Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnetischer Dosenhalter 3er-Set
Praktischer magnetischer Dosenhalter im 3er-Set, ideal zur platzsparenden Aufbewahrung und schnellen Zugänglichkeit von Dosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Spray- oder Blechdosen
- Starke Magnete sorgen für eine sichere Befestigung an nahezu jeder Stahloberfläche
- Zusätzliche Schraublöcher ermöglichen die Montage auf nicht-magnetischen Oberflächen
- Die durchdachte Konstruktion des unteren Clips verhindert das Herunterfallen der Dosen
- Kompakte Maße für platzsparende Aufbewahrung und einfache Handhabung
Zwei starke NdFeB-Magnete mit max. Tragkraft: 1000 g
Der magnetische Dosenhalter, 3-tlg., eignet sich hervorragend zur praktischen Aufbewahrung und Organisation von Dosen in Werkstätten, Garagen oder Lagerräumen. Er ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häufig benötigte Spraydosen und sorgt für Ordnung an metallischen Oberflächen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!