Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE Werkstatt Set 4

M-CUBE AWS 18/ASS 18/AMTS 18 Werkstatt-Set 4, 7tlg
M-CUBE WERKSTATT SET 4

Art.-Nr. 0988044525

EAN 4099618546112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CUBE Werkstatt Set 4

Art.-Nr. 0988044525
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
7-teilig,bestehend aus Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT, Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT, Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT, 3 x 5 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät
Vielseitige Maschinenkombination der 18 V M-CUBE Reihe für den täglichen Einsatz im Bereich Werkstatt. Das M-CUBE Set besteht aus dem leistungsstarken Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT, dem robusten Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT und dem kompakten und tragbaren Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT, inklusive 3 x 5 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

M-CUBE Werkstatt Set 4 inklusive:
1 x
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

SAUGR-TRO-AKKU-(AMTS 18 L COMPT)

Beschreibung: Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz
Menge: 1 x
1 x
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Beschreibung:
0 Ah
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN

Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge: 1 x
3 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 3 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x