Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
M-CUBE Werkstatt Set 4
7-teilig,bestehend aus Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT, Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT, Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT, 3 x 5 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!