Lochblechwand für System-Rollwerkbank RW
Lochplatte Montagewerkbank RW
LOPL-(WRKSTWG-RW 7.1)
Art.-Nr. 0962646300
EAN 4099618242397
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 1200 mm |
Länge | 46 mm |
Höhe | 570 mm |
Passend für Werkstattwagen | RW 7.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!