Linsensenk-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form F, Kreuzschlitz H
SHR-LISEKPF-DIN7983-F-H2-(A2K)-3,5X19
Art.-Nr. 0117103519
EAN 4024835743518
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
- Form C = Mit Spitze
- Form F = Ohne Spitze
- Form R = Mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | F |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
