Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7983, Edelstahl A2 blank, Form C, mit Kreuzschlitz Z.
DIN 7983 Edelstahl A2 blank Z Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-Z2-A2-3,5X25
Art.-Nr. 0124053525
EAN 4038898249429
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Z |
Innenantrieb | Z2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
