Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

ISO 7051 Edelstahl A2 20H H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H3-A2-20H-5,5X32

Art.-Nr. 011775532
EAN 4053479733159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 20H
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7051

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

H

Innenantrieb

H3

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,5 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Steigung

1,8 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen