Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
ISO 7051 Stahl verzinkt H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Datenblätter(X)
Normen | ISO 7051 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,4 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Steigung | 1,3 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |