Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl, schwarz verzinkt (A2S), mit Kreuzschlitz H.
DIN 7983 Stahl schwarz verzinkt H Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Nein |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |