Linsensenk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
DIN 7983 Edelstahl A2 blank TX Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-TX20-A2-4,2X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.
Datenblätter(X)
Normen | DIN 7983, WN |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | TX20 |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Steigung | 1,4 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |