Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 112 Stahl Zink-Lamelle AW Lisekpf Form C
SHR-LISEKPF-WN112-AW10-(DSS)-2,9X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Datenblätter(X)
Normen | WN 112 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW10 |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,15 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |