Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z DIN 7985, Stahl 4.8, blank

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-Z2-M5X35

Art.-Nr. 0046110535

EAN 4024835948203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z DIN 7985, Stahl 4.8, blank

Art.-Nr. 0046110535

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3,8 mm

Normen

DIN 7985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

25 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

3,2 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

1,8-3,6 kN

Korrosionsschutzdauer (3)

0 h

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 140 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 4

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank

MU-RIPP-FLSH-10-SW8-M5

x 500 St.
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, blank

MU-6KT-DIN934-I6I-SW8-M5

Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl blank

SHB-DIN9021-140HV-D5,3

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

RG-FED-DIN127-B-D5,1

Sicherungsscheibe S Federstahl, blank

SHB-SI-S-9,0X5,3X0,60

Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(1,0-3,5NM)

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug.
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

DRHMOMSHSL-ASK-1/4ZO-(1-5NM)

Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

SHB-ISO7089-200HV-5

Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen