Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A2-70 blank
ISO 7049 Edelstahl A2 20H Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form C
- Kreuzschlitz Form H
ersetzt die DIN 7981
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |