Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch
Stahl Delta Seal schwarz Linsenkopf H
SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für alle Verschraubungen weicher Materialien (z.B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, etc.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Scheibendicke (t) | 1,2 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |