Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

DIN 7981 Stahl schwarz verzinkt H Form C BMW
SHR-DIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12

Art.-Nr. 013403912
EAN 4011231192491

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7981

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Antriebart

H

Innenantrieb

H2

Scheibendicke (t)

1 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen