Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch
DIN 7981 Stahl schwarz verzinkt H Form C BMW
SHR-DIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 7981 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | C |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Scheibendicke (t) | 1 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |